Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,7 m³ L1200xB1040xH970mm lack.resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444051
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 700 LACK GRÜN
EAN/GTIN:
     4052462006850
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,7 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
145 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
lackiert
Höhe:
970 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,19*
€ 733,09*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,45*
€ 733,10*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 667,30*
€ 733,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,57*
€ 744,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,44*
€ 946,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,86*
€ 1.126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,72*
€ 1.114,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 936,71*
€ 1.114,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 936,70*
€ 1.114,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,20*
€ 1.089,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 915,19*
€ 1.089,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 915,18*
€ 1.089,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 915,17*
€ 1.089,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 915,16*
€ 1.089,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,88*
€ 1.076,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,44*
€ 1.064,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 690,18*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 616,06*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 616,11*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 618,69*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 599,88*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 620,34*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 665,44*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 663,68*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 647,50*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 665,55*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 708,65*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 710,07*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 710,81*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 708,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.