Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5 m³ L1200xB1040xH715mm lack.feuerrot o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444043
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK ROT
EAN/GTIN:
     4052462006751
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,91*
€ 685,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,06*
€ 685,23*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 617,23*
€ 685,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,36*
€ 696,30*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,16*
€ 881,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,92*
€ 1.049,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,66*
€ 1.034,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 869,65*
€ 1.034,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 869,64*
€ 1.034,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,95*
€ 1.011,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 849,94*
€ 1.011,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 849,93*
€ 1.011,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 849,92*
€ 1.011,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 849,91*
€ 1.011,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,13*
€ 999,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,16*
€ 985,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 691,45*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 615,75*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 617,07*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 620,59*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 604,70*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 667,72*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 664,50*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 667,98*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 647,19*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 667,00*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 713,35*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 708,88*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 707,86*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 713,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.