Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5 m³ L1200xB1040xH715mm lack.resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444041
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK GRÜN
EAN/GTIN:
     4052462006775
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,82*
€ 690,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,18*
€ 690,33*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 616,02*
€ 690,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,76*
€ 701,39*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,15*
€ 886,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,35*
€ 1.054,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,45*
€ 1.039,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 873,44*
€ 1.039,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 873,43*
€ 1.039,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,35*
€ 1.014,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 852,34*
€ 1.014,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 852,33*
€ 1.014,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 852,32*
€ 1.014,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 852,31*
€ 1.014,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,85*
€ 1.001,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,15*
€ 979,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 692,69*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 619,15*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 618,92*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 604,61*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 616,41*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 661,80*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 661,90*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 662,67*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 644,63*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 667,48*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 711,58*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 707,76*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 708,27*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 709,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.