| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9121444020 Herst.-Nr.: SB 500, RAL 2000 EAN/GTIN: 4052462006355 |
| |
|
| | |
| Stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Aufnahmen für Gabelstapler und Kran · Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · 3-fach stapelbar · Rollen nachrüstbar · Zubehör: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm, verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, Gitter-Aufsatzrahmen zur Vergrößerung,Anhängevorrichtung mit DeichselWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 630/160/65mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1310 mm | Inhalt: | 0,5 m³ | Länge: | 1035 mm | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Gewicht: | 168 kg | Ausstattung: | mit Zentrierwänden | Farbe: | gelborange, RAL 2000 | Marke: | BAUER | Ausführung: | lackiert | Höhe: | 700 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 790,93* | € 900,37* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 838,07* | € 904,50* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 908,98* | € 979,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 841,19* | € 983,13* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.106,74* | € 1.183,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|