| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9121444011 Herst.-Nr.: MSB 400, feuerverzinkt EAN/GTIN: 4052462067752 |
| |
|
| | |
| Mini · robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar · 3-fach stapelbar · Zubehör: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller Verzinkte Zentrierwände für BodenklappeWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 550/160/65mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Inhalt: | 0,37 m³ | Länge: | 1000 mm | Tragfähigkeit: | 750 kg | Gewicht: | 117 kg | Ausstattung: | ohne Zentrierwände | Marke: | BAUER | Ausführung: | feuerverzinkt | Höhe: | 625 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 762,60* | € 883,07* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 829,92* | € 887,18* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,82* | € 897,13* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 850,89* | € 907,78* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 886,49* | € 948,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|