Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste schwer L.2400mm Ku.-Zylinderrollen D.46mm Rollenteilung 48mm BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9114410207
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0011
EAN/GTIN:
     4250692901352
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
für den Transport von Paletten · Tragfähigkeit bei Bodenauflage max. 600 kg/m · Kunststoff-Zylinderrollen, Ø 46 mm, schwarz Gleitlager · Rollenträgerprofil verzinkt, H 67,0 x B 71,0 mm
Weitere Informationen:
Rollenträgerprofillänge:
2400 mm
Rollen-Ø:
46 mm
Tragfähigkeit pro Rolle:
65 kg
Ausstattung:
schwer
Rollenlänge:
62 mm
Ausführung:
Kunststoff-Zylinderrollen
Rollenteilung:
48 mm
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, rollenleiste l2400 mm, Palettenführung, Rollenbahn, Rollenleisten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 203,26*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,23*
€ 204,25*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 174,84*
€ 209,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,29*
€ 238,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,30*
€ 239,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 50,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.