Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber hydraulisch Hubh.160m Trgf.15 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9113444353
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
gks perfekt maschinenheber
für den problemlosen und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Lasten · innenliegende mechanische Teile aus nichtrostendem Material · Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung · niedrige Ansetzhöhe, ab 15 mm · standsichere, schwenkbare Füße · griffiger Pumpenhebel, 180° schwenkbar · handlicher Kreuzgriff für feinfühliges Ablassen · Schnellverschlüsse zum Anschluss von separaten Hydraulikpumpen · Räder mit Vollgummireifen · geschmiedete Sicherheits-Hebelasche aus hochfestem, vergütetem Stahl, Rillen in der Oberfläche verhindern ein Abrutschen der LastWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 53kg· Ausführung: hydraulisch· Ansetzhöhe: 318mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
15 t
Hubhöhe:
160 m
Hublaschenverstellbarkeit:
4x
Ansetzhöhe min.:
25 mm
Ansetzhöhe max.:
175 mm
Gesamthöhe:
318 mm
Gesamtbreite:
304 mm
Kopfplattengröße:
88 x 95 mm
Gesamtlänge:
353 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, Hydraulik-Maschinenheber, Hydraulikpumpe, Hydraulikpumpen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.580,68*
€ 1.694,15*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.617,48*
€ 1.694,67*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.663,68*
€ 1.744,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.661,75*
€ 1.746,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.617,51*
€ 1.754,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,82*
€ 2.076,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,54*
€ 2.049,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.722,53*
€ 2.049,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.722,52*
€ 2.049,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,87*
€ 2.002,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.682,86*
€ 2.002,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.682,85*
€ 2.002,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.682,84*
€ 2.002,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.682,83*
€ 2.002,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,29*
€ 1.986,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,68*
€ 1.979,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.