| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9112446515 Herst.-Nr.: SIXX8F-BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Hakenaufhängung · 2 Hubgeschwindigkeiten · Hubhöhe 3 m · eingebaute Rutschkupplung · Steuerkabellänge 2 m · Kettenspeicher inklusive · massives Aluminium-Gehäuse · niedrige Bauform · hohe Betriebssicherheit · Technische Daten:Motor: 380-415 V/50 Hz, Schutzart IP55, in Iso-Klasse H (185°) mit ÜberlastungsschutzBremse: Magnetische Scheibenbremse ausgelegt auf LebensdauerGetriebe: gekapseltes Stirnrad-Getriebe mit WälzlagerungKette: verzinkte, hochfeste SicherheitslastketteSteuerung: Kommandotafel mit NOT-HALT-Taster und Zugentlastung, Schutzart IP 65, Schützensteuerung 48 VLackierung: blutorange, RAL 2002, schwarzgrau, RAL 7021Handfahrwerke: mit stufenloser Einstellung der FlanschbreiteElektrofahrwerke: Fahrgeschwindigkeiten ca. 20 m bzw. 5/min variabel einstellbarLieferung: inklusive DokumentationWeitere technische Eigenschaften:· Feinhub: 1m/min· Bauhöhe B: 585mm· Haupthub: 4m/min· Standard-Kettenspeicher bis Hubhöhe: 4m· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Anzahl Laststränge: | 2 | FEM Gruppe: | 2 m | Einschaltdauer ED: | 40 % / 20 % | Hubmotor: | 1,5 kW | Ausführung: | Bügelaufhängung | Leistung: | 0,37 kW | Marke: | VETTER | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.996,09* | € 4.213,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.012,92* | € 4.217,72* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.120,60* | € 4.327,08* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.021,87* | € 4.343,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|