| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9110445208 Herst.-Nr.: ZCA-120.599 EAN/GTIN: 4035694008403 |
| |
|
| | |
| mit Einhängeklauen Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | passend für: | Stapelbox | Ausführung: | mit Einhängeklaue | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 50 kg | Material: | Spanplatte | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lagerregal spanplatte, Boden für Transportwagen, Böden für Transportwagen, Einlegeboden, Ersatzboden, Ersatzböden |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 64,58* | € 81,30* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,58* | € 81,30* | | | | Lager 2431 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 82,88* | € 99,60* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 76,11* | € 108,50* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 90,32* | € 109,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 199,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|