| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9110445205 Herst.-Nr.: ZCA-120.001 EAN/GTIN: 4035694009820 |
| |
|
| | |
| als Trägerrohr für Zwischenebenen sind jeweils 2 Stück erforderlich · einhängbar in 500 mm und 1000 mm Höhe ab Oberkante Bodenplatte oder als Ladesicherung einfach vorzuhängen Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Farbe: | lichtblau | Ausführung: | für Stapelboxen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,23* | € 18,38* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 18,11* | € 25,37* | | | | Lager 2431 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 19,00* | € 25,49* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,18* | € 32,70* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 32,98* | € 43,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|