| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9110445204 Herst.-Nr.: ZCA-200.501 EAN/GTIN: 4035694008441 |
| |
|
| | |
| als Trägerrohr für Zwischenebenen sind jeweils 2 Stück erforderlich · einhängbar in 500 mm und 1000 mm Höhe ab Oberkante Bodenplatte oder als Ladesicherung einfach vorzuhängen Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Farbe: | lichtblau | Ausführung: | für Stapelboxen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 21,09* | € 28,33* | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 23,91* | € 33,52* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,40* | € 34,40* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 35,06* | € 46,23* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 20,69* | € 48,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|