Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbox Außen-B2400xT1150xH1850mm Trgf.800kg m.Vorderwand lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9110445198
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     UC-240.007+ZUC-240.004
EAN/GTIN:
     4035694009868
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Lagern · Stapeln · Transportieren · extrem belastbar · wendig · platzsparend zusammenklappbar · flexibel einsetzbar · 3-fach stapelbar · LKW-gerechte Größen · mit oder ohne abklappbare Vorwand · robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion 34 mm stark · hochwertige Kunstharzlackierung, lichtblau, RAL 5012 · U-Profilrahmen mit Spanplattenboden · 4 Lenkräder, davon 1 Rad mit Richtungsfeststeller für spurtreuen Geradeauslauf · Kunststoffräder Ø 125 mm · passgenaues nebeneinander Stehen auf der Ladefläche, bei gleichzeitiger gegenseitiger Sicherung bietet größtmöglichen Schutz der Waren vor BeschädigungWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 1100mm· Innenhöhe: 1600mm· Innenbreite: 2320mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Gewicht:
121 kg
Rad-Ø:
125 mm
Außentiefe:
1150 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Außenhöhe:
1850 mm
Außenbreite:
2400 mm
Bereifung:
Kunststoff
Ausführung:
mit Vorderwand
Auflast:
1000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,18*
€ 642,60*
€ 4,95*
ab € 605,51*
€ 678,63*
Frei Haus
ab € 606,57*
€ 678,63*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,56*
€ 758,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,25*
€ 769,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,98*
€ 903,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,63*
€ 878,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 738,62*
€ 878,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 738,61*
€ 878,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,62*
€ 840,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 706,61*
€ 840,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 706,60*
€ 840,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 706,59*
€ 840,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 706,58*
€ 840,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,42*
€ 828,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,56*
€ 814,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZCA-240.500
ab € 116,06*
Zubehör
Cordes
ZCA-240.003
ab € 11,38*
Zubehör
Cordes
ZCA-240.502
ab € 16,44*
Zubehör
Variofit
E840140
ab € 13,24*
Zubehör
Cordes
ZUC-240.004, BLAU
ab € 148,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.