Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB700mm grau Trgf.1200 kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444848
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12402/7016
EAN/GTIN:
     4017976819167
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
tischwagen ral7016
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert · die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016 · 2 Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz · Tragkraft obere Ladefläche 500 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Tragfähigkeit obere Ladefläche: 500kg· Gewicht: 67kg· Rad-Ø: 200mm· Gestell: Stahlrohr· Ausstattung: Ladefläche wasserfest mit rutschhemmender Oberfläche· Bereifung: Elastic-Vollgummi· Gesamtbreite: 700mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 1210mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Etagenhöhe:
283/925 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamthöhe:
925 mm
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,17*
€ 476,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,14*
€ 477,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,04*
€ 479,29*
18 Tage
7
Frei Haus
ab € 428,48*
€ 488,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,28*
€ 577,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,36*
€ 687,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,55*
€ 669,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,54*
€ 669,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 562,53*
€ 669,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,04*
€ 654,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 550,03*
€ 654,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 550,02*
€ 654,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 550,01*
€ 654,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 549,99*
€ 654,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,28*
€ 626,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,52*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,18*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,35*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.