Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1200xB800mm brillantblau Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444420
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12403
EAN/GTIN:
     4017976124032
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
mit 2 Ladeflächen · Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladeflächen aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos · Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 500 kg · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 500kg · Gewicht: 77kg · Rad-Ø: 200mm · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: Ladefläche wasserfest mit rutschhemmender Oberflächer · Bereifung: Elastic-Vollgummi · Gesamtbreite: 800mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1410mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Etagenhöhe:
283/925 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
925 mm
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,92*
€ 522,55*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,43*
€ 523,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,69*
€ 523,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,45*
€ 527,94*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,85*
€ 634,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,51*
€ 755,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,71*
€ 739,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 621,70*
€ 739,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 621,69*
€ 739,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,16*
€ 728,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 612,15*
€ 728,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 612,14*
€ 728,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 612,13*
€ 728,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 612,12*
€ 728,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,91*
€ 722,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,85*
€ 707,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,47*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,72*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 161,18*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,47*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.