Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenwagen Gesamt-Trgf.400kg 15Kst.400x600mm offener R.blau FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444180
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1383
EAN/GTIN:
     4017976013831
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
ohne Kästen· Stahlrohr und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007, geschraubte Bauweise · Rahmen variabel einschraubbar im Raster von 150 mm verstellbar, Neigung 15º oder 30º bei schrägem Einbau · Tragfähigkeit pro Ladefläche 80 kg · 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller gem. EN 1757-3, Naben mit Rillenkugellager · zur Aufnahme von Euro-Kunststoffkästen L 600 x B 400 x H 145 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 610mm · Gewicht: 70kg · Ladeflächenlänge: 1240mm
Weitere Informationen:
Etagenhöhe:
298/598/898/1198/1498 mm
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Ausstattung:
mit offenem Rahmen
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1686 mm
Gesamtbreite:
685 mm
Ausführung:
für 15 Kästen 400 x 600 mm
Material:
Stahlrohr
Gesamtlänge:
1372 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, eurokastenwagen fetra, eurokastenwagen 5 etagen, eurokastenwagen, Beistellwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,79*
€ 500,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,81*
€ 500,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,43*
€ 501,43*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 453,11*
€ 508,59*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,15*
€ 606,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,09*
€ 721,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,53*
€ 717,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 602,52*
€ 717,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 602,51*
€ 716,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,50*
€ 707,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 594,49*
€ 707,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 594,48*
€ 707,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 594,47*
€ 707,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 594,46*
€ 707,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,90*
€ 699,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,15*
€ 674,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,07*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,91*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,44*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,41*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.