Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1600/1100mm Schaufel-Gr.Alu.Elektroantrieb 48 V Trgf.170kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZW7170GC
EAN/GTIN:
     4260625310014
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Treppenkarre
Treppensteiger
Aluminium, klappbarer Handbügel aus Edelstahl · robuster Elektromotor, inkl. 48 V/10 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Spanngurt · Ladezeit 3 Stunden · Schwere oder sperrige Lasten können von nur 1-Person bequem über Treppen oder Rampen transportiert werden. Der leistungsstarke Elektromotor unterstützt beim Steigen von Treppenstufen bis Stufenhöhe 210 mm. Steiggeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar 17/34 Stufen/min. Die Sicherheitsbremsen stoppen an der Treppenkante automatisch ab.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Elektroantrieb 48 V
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
170 kg
Höhe:
1600/1100 mm
Gesamtbreite:
530 mm
Gewicht:
26 kg
Bereifung:
Vollgummi, mit Hubrädern
Schaufellänge:
240 mm
Rad-Ø:
250 mm
Schaufelbreite:
390 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.189,19*
€ 2.435,79*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.334,14*
€ 2.447,63*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.337,54*
€ 2.465,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.418,85*
€ 2.533,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.478,75*
€ 2.595,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.465,96*
€ 2.934,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,32*
€ 2.892,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.430,31*
€ 2.892,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.430,30*
€ 2.892,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.372,53*
€ 2.823,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.372,52*
€ 2.823,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.372,51*
€ 2.823,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.372,50*
€ 2.823,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.372,49*
€ 2.823,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,87*
€ 2.799,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.337,54*
€ 2.781,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
AN-40
ab € 428,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.