Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.3,9mm Streifen B541xH845xT439mm 100l HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9108495357
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1840111
EAN/GTIN:
     4026631025157
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Modell zum dauerhaften Einsatz am Arbeitsplatz · zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten · automatische Reversierung · sparsames Energiemanagement spart bis zu 90% gegenüber herkömmlichen Stand-By-Schaltungen · Füllstandsanzeige durch Sichtfenster · automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme Weitere technische Eigenschaften: · Motorleistung: 700W
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
310 mm
Schnittleistung Blatt:
25-27
Schnittbreite:
3,9 mm
Schnittart:
Streifen
Sicherheitsstufe:
P-2/O-2/T-2/E-2
Breite:
541 mm
Gewicht:
35 kg
Auffangvolumen:
100 l
Tiefe:
439 mm
Höhe:
845 mm
Marke:
HSM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 555,67*
€ 605,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,33*
€ 616,38*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,91*
€ 629,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,16*
€ 630,48*
Frei Haus
ab € 593,52*
€ 632,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,95*
€ 749,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,24*
€ 722,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 607,23*
€ 722,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 607,21*
€ 722,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,60*
€ 715,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 601,59*
€ 715,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 601,58*
€ 715,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 601,57*
€ 715,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 601,56*
€ 715,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,84*
€ 711,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,91*
€ 701,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.