Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertsch.-Schrank H1030xB620xT580mm 130l 1 Tür,2 Fbd.lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9108485452
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SEIII103/02124173 1030
EAN/GTIN:
     4045537100645
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
Widerstandsgrad III (ECB-S / VdS) · nit dreiwandigem Tresorkorpus und dreiwandiger Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung · Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton · vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz · Glasgewebedichtung · mit VdS-geprüftem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 11 Zuhaltungen · im Verschlussbereich mit bohrsicherer Mangan-Panzerung · dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massiven Rundstahl-Riegelbolzen · massive Stahlhintergreifschienen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern · an allen Sperrpunkten mit Zusatzsicherungen · Beschläge 80 mm vorstehend · Lackierung lichtgrau, RAL 7035 Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 340mm · Innenhöhe: 850mm · Innenbreite: 450mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1030 mm
Außenbreite:
620 mm
Außentiefe:
580 mm
Inhalt:
130 l
Anzahl Ordner:
12
Gewicht:
570 kg
Ausstattung:
1 Tür, 2 Fachböden
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, standtresor, Möbeltresore, Tresore, Tresorfach, Wandtresore, Wertschutzschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.895,42*
€ 2.895,42*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.610,63*
€ 2.906,55*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.863,97*
€ 3.095,88*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.858,1232*
€ 3.098,8332*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.860,08*
€ 3.105,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.095,88*
€ 3.684,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.032,50*
€ 3.608,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.032,49*
€ 3.608,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.032,48*
€ 3.608,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.930,10*
€ 3.486,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.930,09*
€ 3.486,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.930,08*
€ 3.486,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.930,07*
€ 3.486,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.930,06*
€ 3.486,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.892,71*
€ 3.442,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.863,97*
€ 3.408,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgami Sistec
21021281 923
ab € 40,00*
Zubehör
Orgami Sistec
21021281 921
ab € 19,83*
Zubehör
Orgami Sistec
21021281 922
ab € 27,56*
Zubehör
Orgami Sistec
2102128 1913MP
ab € 288,31*
Zubehör
Orgami Sistec
2102128 1911MP
ab € 192,10*
Zubehör
Orgami Sistec
2102128 1912MP
ab € 218,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.