Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank H1050xB800xT600mm 2-bahnig grau/blau 3Schubl.o.Softeinz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9108485080
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790120C2
EAN/GTIN:
     4250633305485
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
mit/ohne Softeinzug, für Hängemappen DIN A4 quer · stabile Stahlblechkonstruktion mit Bügelgriff und hochwertiger Einbrennlackierung · Ausführung mit Softeinzug: vollausziehbare Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung · Auszüge mit geschlossenem Boden · hochwertige Kugellagerführung · Zentralverschluss mit Doppelauszugssperre · inkl. Gegengewicht für hohe Stabilität - eine Wandbefestigung ist nicht erforderlich · Tragfähigkeit pro Schublade: 1-bahnig 35 kg, 2-bahnig 50 kg · Schränke H 1350 mm inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich · Folgende Farbkombinationen sind möglich: Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front lichtgrau, RAL 7035 · Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front ultramarin, RAL 5002 · Softeinzug: Schubladen ziehen sich die letzten Zentimeter selbstständig ein.Weitere technische Eigenschaften:· geeignet für: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
1050 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Ausstattung:
ohne Softeinzug
Schubladen Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Ausführung:
2-bahnig
Korpus Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hängeregistraturschrank 3 schübe lichtgrau 2-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, Hängeregistratur- und Karteischränke, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,96*
€ 624,27*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,99*
€ 627,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,16*
€ 649,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,17*
€ 652,15*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 621,12*
€ 704,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,03*
€ 746,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,81*
€ 707,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 594,80*
€ 707,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 594,79*
€ 707,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,32*
€ 679,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 571,31*
€ 679,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 571,30*
€ 679,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 571,28*
€ 679,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 571,27*
€ 679,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,78*
€ 667,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,99*
€ 643,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.