Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler Textilbezug,pinnbar taubenblau B1250xH1700mm MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9106492605
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1103803
EAN/GTIN:
     4013695034683
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Textilbezug taubenblau · für eine individuelle und flexible Raumgestaltung · mit stabilen Aluminium-Rahmen, lichtgrau lackiert und T-förmigen Standfüßen · mit dem beigefügten Adapter lassen sich mehrere Raumteiler problemlos miteinander verbinden · Pinnbar und als Präsentationswand nutzbar · H 1800 x B 1250 x T 350 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Farbe:
taubenblau
Ausführung:
Textilbezug, pinnbar
Tiefe:
35 mm
Höhe:
1700 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,85*
€ 190,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,34*
€ 210,75*
€ 2,95*
ab € 171,64*
€ 211,73*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 180,27*
€ 220,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,97*
€ 233,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,94*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,81*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.