Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrtisch L1400xB700xH720mm 4KtRohr schw./chrom Platten-S.25mm Ahorn Trapez


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9106484909
Hersteller:
     FRIWA - Sitzmöbel GmbH
Herst.-Nr.:
     3188-096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch ahorn
stahlrohrtisch
Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer ∙ Zargenrahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 mm, pulverbeschichtet ∙ Tischbeine 30 x 30 mm mit Bodengleitern höhenverstellbar ∙ Tischplatte 25 mm ∙ Tischhöhe 720 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Trapezform
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Tischhöhe:
720 mm
Länge:
1400 mm
Gestell Farbe:
schwarz/chrom
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
Vierkantrohr
Plattenausführung:
Ahorndekor
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Besuchertisch, Besuchertische, Kantinentisch, Kantinentische, Stahlrohrtische, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.