Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H2550xB1000xT600mm Grundregal zweiseitig verz. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9104483928
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG25610DD
EAN/GTIN:
     4250623743914
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · esamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2550 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
8
Tragfähigkeit pro Fachboden:
90 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
168
Bauart:
zweiseitig
Einsatzort:
Büro
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregale, grundregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 175,41*
€ 253,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,02*
€ 258,05*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 212,12*
€ 258,25*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,31*
€ 285,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,26*
€ 333,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,87*
€ 385,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 308,62*
€ 367,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,07*
€ 364,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA25610DD
ab € 151,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10604/050
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.