| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9104483923 Herst.-Nr.: WZA29607DD EAN/GTIN: 4250623741583 |
| |
|
| | |
| Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · esamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Höhe: | 2900 mm | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 600 mm | Ausführung: | Anbauregal | Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | silber | Anzahl Fachböden: | 9 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 90 kg | Kapazität Ordner DIN A4: | 144 | Bauart: | zweiseitig | Einsatzort: | Büro | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,95* | € 227,61* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 153,24* | € 227,98* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,69* | € 234,24* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,66* | € 234,48* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,80* | € 253,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|