Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistratur-Schubladeneinsatz M-ove B.760mm 1 OH weiß 2 St./Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9102494206
Herst.-Nr.:
     13453710
EAN/GTIN:
     4044917421608
Suchbegriffe:
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Hängeregistratur-Schublade
Hängeregistraturschub
für Regale · Griff aus Edelstahl · ausziehbar durch Teleskop-Vollauszügen · Schublade mit Hängeregistratur - 2-bahnig, für ca. 80 Mappen
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Farbe:
weiß
Ordnerhöhen:
1 OH
Höhe:
380 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 97,39*
€ 131,51*
Lager 2431
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 132,15*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 108,04*
€ 139,56*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,45*
€ 141,17*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 106,37*
€ 144,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461213
ab € 97,89*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461112
ab € 97,81*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461010
ab € 98,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 110,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445512
ab € 109,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 110,14*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019718
ab € 110,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E1986155
ab € 132,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878642
ab € 121,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E1986154
ab € 91,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878635
ab € 91,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E1986153
ab € 94,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454382
ab € 143,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455850
ab € 97,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 97,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.