Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal H752xB800xT400mm weiß 2 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9102493030
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382001-W
EAN/GTIN:
     4038933408781
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · alle Regal können im Baukastensystem nebeneinaner zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar · Standfüße justierbar für Bodenunebenheiten · Maßangaben der Höhe inkl. Standfüßen · teilmontiert = Türen und Schubladeneinsätze müssen noch montiert werden · Ausführungen weiß, lichtgrau, Ahorndekor und Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
weiß
Ordnerhöhen:
2 OH
Tiefe:
400 mm
Höhe:
752 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, Büromöbel, Büroregale, Cyro, Regale, Schubladeneinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 187,49*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,97*
€ 189,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 190,05*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 143,21*
€ 190,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,57*
€ 225,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-383700-WE
ab € 76,37*
Zubehör
Geramöbel
S-382700-AH
ab € 65,57*
Zubehör
Geramöbel
S-382700-BU
ab € 65,43*
Zubehör
Geramöbel
S-382700-LG
ab € 65,54*
Zubehör
Geramöbel
S-383700-AH
ab € 76,47*
Zubehör
Geramöbel
S-383700-BU
ab € 82,87*
Zubehör
Geramöbel
S-383700-LG
ab € 74,79*
Zubehör
Geramöbel
S-382901-GT
ab € 137,82*
Zubehör
Geramöbel
S-383901-GT
ab € 187,10*
Zubehör
Geramöbel
S-381705-AH
ab € 137,12*
Zubehör
Geramöbel
S-381705-BU
ab € 137,57*
Zubehör
Geramöbel
S-381705-LG
ab € 137,65*
Zubehör
Geramöbel
S-381700-WE
ab € 152,99*
Zubehör
Geramöbel
S-341700-AH
ab € 133,04*
Zubehör
Geramöbel
S-341700-BU
ab € 132,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.