Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9102489089 Herst.-Nr.: S-617316- BS EAN/GTIN: 4038933411187 |
| |
|
| | |
| Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau · Arbeitshöhe 680-820 mm · Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichschraube · Kufen der Seitenteile sind im Verkettungsbereich zurückgesetzt, so dass genügend Beinfreiheit gewährleistet ist · die Platte, Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werdenWeitere technische Eigenschaften:· Gestell: C-Fuß Weitere Informationen: | | Breite: | 2166 mm | Farbe: | Buchedekor | Gestell Farbe: | silber | Ausführung: | 135° rechts | Tiefe: | 1130 mm | Plattenausführung: | 25-mm-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet | Höhe: | 680-820 mm | Marke: | GERAMÖBEL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, höhenverstellbarer schreibtisch xe19/6, bürotisch, geramöbel bürotisch, PC-Arbeitstische, PC-Tische, Schreibtische, Schreibtischprogramm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,97* | € 452,89* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,35* | € 479,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,32* | € 483,45* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,21* | € 491,25* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 580,44* | € 662,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|