Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H680-820xB1800xT1000/800mm li.Buchedekor C-Fuß silber GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9102489077
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617306-BS
EAN/GTIN:
     4038933175652
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau · Arbeitshöhe 680-820 mm · Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichschraube · Kufen der Seitenteile sind im Verkettungsbereich zurückgesetzt, so dass genügend Beinfreiheit gewährleistet ist · die Platte, Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werdenWeitere technische Eigenschaften:· Gestell: C-Fuß
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Farbe:
Buchedekor
Gestell Farbe:
silber
Ausführung:
links
Tiefe:
1000/800 mm
Plattenausführung:
25-mm-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
680-820 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,95*
€ 385,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,66*
€ 386,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,90*
€ 389,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,23*
€ 394,73*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,25*
€ 466,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,74*
€ 555,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,93*
€ 541,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,31*
€ 526,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 442,30*
€ 526,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 442,27*
€ 526,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,73*
€ 516,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,25*
€ 479,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.