Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank H2160xB800xT420mm Ahorndekor 2Türen,2Ablagen abschl.GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9102488950
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386128-AA
EAN/GTIN:
     4038933481852
Suchbegriffe:
Anschlagdämpfer
Türdämpfer
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit grundeten Ecken und Kanten · alle Schränke können im Baukastensystem nebeneinaner und übereinander zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar · Standfüße justierbar für Bodenunebenheiten · Maßangaben der Höhe inkl. Standfüßen · teilmontiert = Türen und Schubladeneinsätze müssen noch montiert werden · die 6 OH-Schränke sind bis auf Griffe und Standfüße fertig montiert · Ausführungen lichtgrau, weiß, Ahorndekor und Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Ausstattung:
2 Türen, 2 Ablagen
Farbe:
Ahorndekor
Ausführung:
abschließbar
Tiefe:
420 mm
Höhe:
2160 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,4283*
€ 446,0683*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,11*
€ 462,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,60*
€ 462,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,21*
€ 469,80*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,52*
€ 626,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,45*
€ 745,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,12*
€ 722,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 607,11*
€ 722,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 607,10*
€ 722,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,22*
€ 691,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 581,21*
€ 691,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 581,20*
€ 691,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 581,19*
€ 691,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 581,18*
€ 691,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,05*
€ 671,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,52*
€ 644,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-386128-WW
ab € 371,3983*
Ähnlich
Geramöbel
S-386128BB
ab € 362,58*
Ähnlich
Geramöbel
S-386128LL
ab € 360,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.