Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 406 HG-GT ISO DUPLEX 4 kVA,4 kW Benzin ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101021411
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     113552I
EAN/GTIN:
     4005995024617
Suchbegriffe:
Isolationsüberwachung
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · IsolationsüberwachungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 550mm· Länge: 780mm· Laufzeit: 20,6 (bei 3/4 Last)h· Höhe: 595mm
Weitere Informationen:
Generator:
Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen:
2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung:
4 kVA / 4 kW
Motor:
Honda GX270
Startvorrichtung:
Reversierstart
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
33 l
Schallleistungspegel LWA:
97 dB(A)
Gewicht:
94 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromgenerator, notstromaggregat 4kva, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Generator, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.551,67*
€ 2.708,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.559,44*
€ 2.710,81*
Frei Haus
ab € 3.052,56*
€ 3.222,44*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.708,20*
€ 3.222,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.662,82*
€ 3.168,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.662,81*
€ 3.168,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.662,80*
€ 3.168,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.591,34*
€ 3.083,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.591,33*
€ 3.083,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.591,32*
€ 3.083,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.591,31*
€ 3.083,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.591,30*
€ 3.083,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.565,79*
€ 3.053,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.551,67*
€ 3.036,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.