| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9001492922 Herst.-Nr.: MWD-K95/12 EAN/GTIN: 4054773021621 |
| |
|
| | |
| mobil mit ausklappbaren Flügeltüren · pulverbeschichtetes Stahlrahmengestell mit vier feststellbaren Lenkrollen · Flächen wahlweise mit leicht pinnbarem Trägermaterial mit Textil- oder Korkbezug oder mit Innentafel als magnethaftender Schreibtafel · Außentafel mit Textilbezug, königsblau · Gesamthöhe 1970 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | magnethaftend | Farbe: | weiß | Gesamthöhe: | 1970 mm | Ausführung: | klappbar fahrbar | Präsentationsflächenhöhe: | 1500 mm | Präsentationsflächenbreite: | 1200 (2400) mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,83* | € 522,47* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,94* | € 522,91* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,61* | € 523,33* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,28* | € 524,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|