| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9000491207 Herst.-Nr.: 10570 EAN/GTIN: 4052886333839 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · Stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Behälter ist zusätzlich mit Stützstab für den Deckel ausgestattet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 21,6kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 l | Ausführung: | mit Entnahmeöffnung | Breite: | 820 mm | Länge: | 1210 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 670 mm | Marke: | CEMO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, streugutbehälter 400 l, streugutbehälter, Splittbehältnis, Streugutbox |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,80* | € 409,47* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,70* | € 442,10* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,10* | € 442,10* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,11* | € 445,03* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 502,90* | € 542,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|