| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9000466119 Herst.-Nr.: 1074144 EAN/GTIN: 4020747741444 |
| | |
|
| | |
| HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120 l | Rad-Ø: | 200 mm | Farbe: | rot | Bereifung: | Vollgummi | Marke: | SULO | Ausführung: | fahrbar, nach EN 840 | Material: | HDPE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 52,95* | ab € 39,12* | € 52,8062* | | | | Lager 2431 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,42* | € 60,50* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 44,51* | € 64,33* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 38,43* | € 65,65* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 53,45* | € 69,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 302,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|