Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB600mm taubenblau Trgf.600kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000444115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000444115
EAN/GTIN:
     4015448588627
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen bis 600 kg
tischwagen
tischwagen taubenblau
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Zerlegte Anlieferung · Anwendung:Robuste Transportwagen für den Einsatz im Versand, Büro und Betrieb.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gewicht: 44kg· Gestell: Stahlrohr· Gesamtbreite: 609mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg· Rad-Ø: 200mm· Bereifung: TPE· Gesamtlänge: 1197mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Etagenhöhe:
270/900 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Gesamthöhe:
900 mm
Marke:
PROMAT
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 253,07*
€ 302,89*
2 Tage
19
€ 52,95*
ab € 268,52*
€ 304,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,58*
€ 331,30*
5 Tage
18
€ 8,90*
ab € 299,102*
€ 338,302*
Lager 2431
13
Frei Haus
ab € 471,33*
€ 524,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,90*
€ 624,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,27*
€ 603,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,25*
€ 603,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 507,24*
€ 603,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,69*
€ 589,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 495,68*
€ 589,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 495,66*
€ 589,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 495,65*
€ 589,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 495,64*
€ 589,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,46*
€ 582,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,33*
€ 560,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000444129
ab € 163,00*
Ähnlich
PROMAT
9000444128
ab € 151,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.