Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank PW 700 B1500xT700xH840mm Buche Multiplex lichtgrau enzianblau 4 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9000427101
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WNS515N-1500M40-E7031 7035/501
EAN/GTIN:
     4051152575980
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
standfestes Fußgestell mit U-Profil · Schubladengehäuse aus Stahlblech mit Zentralverschluss · widerstandsfähige Einbrennlackierung · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · Schubladen mit Einfachauszug, 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm · mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark · fertig montierte LieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 125, 2 x 150, 1 x 225 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,29*
€ 907,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 812,99*
€ 908,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,50*
€ 941,26*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,18*
€ 945,13*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 790,20*
€ 964,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,10*
€ 1.079,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,09*
€ 1.079,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 907,08*
€ 1.079,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 907,06*
€ 1.079,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,76*
€ 1.038,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 872,75*
€ 1.038,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 872,74*
€ 1.038,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 872,73*
€ 1.038,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 872,71*
€ 1.038,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,08*
€ 1.015,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,29*
€ 961,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-RGS
ab € 14,54*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-042-SRR
ab € 37,40*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-068-SRR
ab € 47,39*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-118-SRR
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.