Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Schrank DualSafe DS 425 E FP H360xB495xT445mm 1l 55kg BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-8000753312
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     DualSafe DS 425 E FP
EAN/GTIN:
     4003482412909
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
DS 415 DS 465. Sicherheitsschränke. SICHERHEITSSTUFE S2. FEUERWIDERSTAND LFS 30. Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung. Typgeprüfte und vom ECB·S überwachte Sicherheit. Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz. Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450. Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 30 Minuten. Feuerschutz für Papier. Feuerschutzmaterial nach DIN 4102. Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für. Schloss und Riegelwerk. Doppelwandige Konstruktion. Innen liegendes Scharnier. Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen. plus Schieberiegel oben. Hintergreifschiene an der Bandseite. Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden,. je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen · diagonal angeordnet. Befestigungsmaterial liegt bei. Korpus lichtgrau · Tür hellgrau. Serienmäßig mit je einem Fachboden. SecuTronic. Neue Elektronik mit Grafik-Display. und Fingerprint-Sensor. ECB·S zertifiziertes Tresorschloss mit. Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B. Programmierbares elektronisches Zahlenschloss. 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Es können 1 Admin- und bis zu 9 Benutzer-Codes. sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden. Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine Fake Finger. Detection diese Lebendfingererkennung schließt bei. der Identifikation gefälschte Finger aus. Modernes · präzises und hochsensibles. Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem. Stand der Technik. Zeitfunktionen und Rechtevergabe Ausführung E FP SecuTronic. Programmierbares elektronisches. Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul. ECB·S zertifiziert · Klasse B. Grafik-Display mit 1 Admin-Code,. 9 Benutzer-Codes und 20 Fingerprints. Zeitfunktionen und Rechtevergabe. Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA. DS 415 445:. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor. DS 465:. Die Schlossarmatur steht 11 mm vorWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 288mm· Türbreite: 419mm
Weitere Informationen:
Modell:
DualSafe DS 425 E FP
Außenhöhe:
360 mm
Außenbreite:
495 mm
Außentiefe:
445 mm
Innenhöhe:
245 mm
Innenbreite:
380 mm
Innentiefe:
297 mm
Gewicht:
55 kg
Volumen:
27 l
Elektronisch:
Ja
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, möbeltresor s2, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,65*
€ 609,61*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,55*
€ 612,62*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,61*
€ 615,31*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,07*
€ 632,70*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 588,60*
€ 679,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,70*
€ 752,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,18*
€ 732,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 615,16*
€ 732,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 615,15*
€ 732,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,71*
€ 710,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 596,70*
€ 710,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 596,69*
€ 710,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 596,68*
€ 710,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 596,67*
€ 710,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,99*
€ 697,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,07*
€ 651,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.