Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-8000356824 Herst.-Nr.: 42355886 EAN/GTIN: 4003866558865 |
| |
|
| | |
| stirnseitiges Plattformgeländer für die Plattformbreite · aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm Weitere Informationen: | | Marke: | ZARGES | Ausführung: | für Plattformbreite 1000 mm | Material: | Rundrohr Durchmesser 40 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: podesttreppe, Aluminium-Geländer, Geländer, Handlauf, Handläufe, Zwischengeländer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,37* | € 248,55* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,82* | € 248,55* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,13* | € 249,18* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,32* | € 284,02* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,10* | € 312,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|