Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-8000356823 Herst.-Nr.: 42355843 EAN/GTIN: 4003866558438 |
| |
|
| | |
| seitliches Plattformgeländer für Plattformlänge 400 mm · aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm Weitere Informationen: | | Marke: | ZARGES | Ausführung: | für seitliche Plattformlänge 400 mm | Material: | Rundrohr Durchmesser 40 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Geländer, Geländer, Handlauf, Handläufe, Zwischengeländer |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,89* | € 130,91* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,98* | € 130,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,67* | € 130,93* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,40* | € 133,52* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,97* | € 170,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|