Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 10 YW-B 8,7 kVA,6,96 kW Diesel ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-4686540018
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     315014
EAN/GTIN:
     4005995027595
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregulierung · schallgedämmt · Langsamläufer · Stage V MotorWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 870mm· Länge: 1645mm· Laufzeit: (bei 3/4 Last) 26,56h· Höhe: 1072mm
Weitere Informationen:
Generator:
synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen:
1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32
Dauerleistung:
8,7 kVA / 6,96 kW
Motor:
Yanmar 3TNV80F
Startvorrichtung:
Elektrostart
Kraftstoffart:
Diesel
Tankinhalt:
51 l
Schallleistungspegel LWA:
93 dB(A)
Gewicht:
420 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, Generator, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.628,95*
€ 9.810,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.635,82*
€ 9.858,06*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.858,06*
€ 11.731,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.756,10*
€ 11.609,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.756,09*
€ 11.609,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9.756,08*
€ 11.609,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.655,06*
€ 11.489,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9.655,05*
€ 11.489,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9.655,04*
€ 11.489,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9.655,03*
€ 11.489,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9.655,02*
€ 11.489,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.635,82*
€ 11.466,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.