Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wkz.wagen 179NXL-7/265 B959xT518xH1020mm 600kg 7 Schubl.265-tlg.Stahlbl.HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-4000871140
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXL-7/265
EAN/GTIN:
     4000896215201
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Werkstattwagen
vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche aus Edelstahl · in Arbeitsplatte integrierte Schnittstellen für Zubehör · nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz · seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit · 2-stufige Verriegelung · Zentralverriegelung und gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko · 40 kg Traglast pro Schublade · Gesamttragkraft statisch 1000 kg · 2 Lenkrollen mit Doppelstopp · Ausführung 4000871190:3 x Schubladen klein B.696x T.398x H.81mm und 3 Schubladen groß B.696x T.398x H.166mmAusführung 4000871191:5 x Schubladen klein B.696x T.398x H.81mm und 2 Schubladen groß B.696x T.398x H.166mmAusführung 4000871192:7 x Schubladen klein B.696x T.398x H.81mm und 1 Schublade groß B.696x T.398x H.166mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
265-teilig
Schubladenanzahl:
7
Tragfähigkeit pro Schublade:
40 kg
Außentiefe:
518 mm
Außenhöhe:
1020 mm
Außenbreite:
959 mm
Tragfähigkeit statisch:
1000 kg
Marke:
HAZET
Material:
Stahlblech
Modell:
179NXL-7/265
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, bit-satz hazet, bit satz, Rollende Werkstatt
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.031,09*
€ 3.119,13*
5 Tage
unbekannt
€ 89,00*
ab € 3.031,74*
€ 3.119,14*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.955,39*
€ 3.203,35*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 3.125,01*
€ 3.211,34*
Lager 2431
3
Frei Haus
ab € 3.916,33*
€ 4.007,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.007,16*
€ 4.768,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.971,48*
€ 4.726,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.971,47*
€ 4.726,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.971,46*
€ 4.726,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.921,34*
€ 4.666,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.921,33*
€ 4.666,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.921,32*
€ 4.666,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.921,31*
€ 4.666,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.921,30*
€ 4.666,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.916,33*
€ 4.660,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.