Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwingenset SLV/GSV Spann-W.3000mm A.140mm Knebel BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-4000831548
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GSV300M
EAN/GTIN:
     4008158036397
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
variable Hochleistungsschraubzwinge mit Schiene aus kalt gezogenem und verzinktem Profil · 2 Gleitbügel aus Vergütungsstahl geschmiedet · werkzeuglos zum Spreizen umsteckbar · die Zwinge kann durch Öffnungen im Werkstück geschoben werden · Spannkraft bis zu 6500 N (bei Spannweite bis 2000 mm) bzw. 9000 N (bei Spannweite 3000 mm) · hitzebeständige 35° schwenkbare Spezialdruckplatte (bei Spannweite bis 2000 mm) · mit Sinterstahleinlage bei Spannweite 3000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 12,66kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
3000 mm
Ausladung:
140 mm
Schienenquerschnitt:
30 x 15 mm
Griff:
Knebel
Marke:
BESSEY
Spannkraft:
9000 N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Hochleistungszwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 255,13*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 216,47*
€ 255,67*
39 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 221,84*
€ 256,53*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 249,15*
€ 262,40*
Lager 2431
6
1
Frei Haus
ab € 282,73*
€ 317,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,48*
€ 363,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,55*
€ 348,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STBVC15
ab € 102,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.