Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variables Hochleistungszwingen-Set kpl. GSV 3000/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000831545_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000831545_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C2226-GSV300M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GSV300M
EAN/GTIN:
     4008158036397
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 9.000 N Durch mittige Positionierung am Werkstück wird das Kippen verhindert Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Zwinge kann durch eine Öffnung im Werkstück/Bauteil geschoben werden
Weitere Informationen:
Spannweite:
3000 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
30 x 15 mm
Spreizweite vorn:
400-3340 mm
Gewicht:
13,00 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Variable Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STBVC15
ab € 102,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.