Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkautschukplatte B.1m L.10m D.3mm EPDM schwarz ITES


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-4000349124
Herst.-Nr.:
     3802031000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zellgummiplatte
Zellkautschukplatte
geschlossenzellig · geringe Wasseraufnahme · gute Ozonwiderstandsfähigkeit · dauerhaft elastisch · Zellkautschukplatten besonders gut für den Außenbereich geeignet · zum Abdichten, Dämmen und Isolieren einsetzbar · ohne EinlageQualität: EPDMHärte: 35 +/- 5 Shore AEinsatztemperatur: bis +100 °CFarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
10 m
Fläche:
10 m²
Dicke:
3 mm
Farbe:
schwarz
Material:
EPDM
Einsatztemperatur:
-40 bis +100 °C
Marke:
ITES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Gummiware, Zellkautschukmatten, Zellkautschukplatten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
22
10
pro m²
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 60,31*
5 Tage
40
10
pro m²
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 60,61*
1 Tag
4
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 99,47*
€ 119,58*
1 Tag
4
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 70,84*
€ 119,91*
1 Tag
2
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 164,62*
€ 187,32*
Menge:  m²  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 m²
€ 60,31*
€ 71,77
pro m²
ab 20 m²
€ 60,30*
€ 71,76
pro m²
ab 30 m²
€ 60,29*
€ 71,75
pro m²
ab 40 m²
€ 60,28*
€ 71,73
pro m²
ab 50 m²
€ 60,27*
€ 71,72
pro m²
ab 60 m²
€ 60,26*
€ 71,71
pro m²
ab 70 m²
€ 60,25*
€ 71,70
pro m²
ab 80 m²
€ 60,24*
€ 71,69
pro m²
ab 90 m²
€ 60,23*
€ 71,67
pro m²
ab 500 m²
€ 54,83*
€ 65,25
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 m²
Mindestbestellmenge: 10 m² ( entspricht € 603,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.