Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richt-/Abziehlatte L.2000mm 100x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-3666010200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     220/200
EAN/GTIN:
     4019913002038
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte
Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · Wandstärke 1,2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Profil: 100 x 18 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Ausführung:
mit Mittelsteg und Abschlusskappen
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, abrichtlatte 2 meter, abrichtlatte, richtlatte 2 m, Abziehlatten, Messlatte, Richtlatten, Richtscheite
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
1
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 16,19*
3 Tage
78
1
€ 52,95*
ab € 12,04*
€ 17,16*
5 Tage
168
1
€ 8,90*
ab € 45,43525*
€ 60,01525*
5 Tage
168
1
€ 7,99*
ab € 46,90*
€ 61,66*
Lager 2431
126
1
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 154,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.