Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Stück Trennblättern aus Kraftkarton 230g, mit 6-fach Lochung und Organisationsdruck, für Format DIN A4 Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 381440B Trennblatt
Exacompta 381440B Trennblatt
Exacompta 381440B Trennblatt
Artikel-Nr.:
     2424-381440B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     381440B
EAN/GTIN:
     4010963814404
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 230g
trennblatt a4
Packung mit 100 Stück Trennblättern aus Kraftkarton 230g, mit 6-fach Lochung und Organisationsdruck, für Format DIN A4 Hellgrau Trennblätter liniert aus Kraft-Karton 230g/m². Mit Tabs zum Ausschneiden bis zu 20 Registern. Farbige Trennblätter DIN A4 Maxi, VE: 1 Packung mit 100 Blatt. Format et poids : longueur 297 MM largeur 232 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 7 G Format et poids Paket : longueur 300.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 30.0 MM Gewicht : 1600.0 G Format et poids Karton : longueur 310.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 255.0 MM Gewicht : 13000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Organisieren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 7,63*
1
€ 5,50*
ab € 4,81*
€ 8,73*
11 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 5,82*
€ 9,23*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 763,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
381404B
ab € 408,45*
Ähnlich
k.A.
381410B
ab € 4,05*
Ähnlich
k.A.
381403B
ab € 407,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.