Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-1610E Herst.-Nr.: 1610E EAN/GTIN: 3130630016106 |
| |
|
| | |
| Register aus Recycling Karton 180g mit 10 Positionen Forever, für Format DIN A4 Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 115 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 105.0 MM Gewicht : 3060.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Recycling-Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Stärke Deckel: | 300µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, blankoregister a4 pappe, blanko register, blanko-register a4, Trennblätter, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,63* | € 1,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,69* | € 1,31* | | | | Lager 2424 | | | | 25 | | € 12,00* | ab € 1,11* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|