| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-1610E Herst.-Nr.: 1610E EAN/GTIN: 3130630016106 |
| |
|
| | |
| Register aus Recycling Karton 180g mit 10 Positionen Forever, für Format DIN A4 Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 115 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 105.0 MM Gewicht : 3060.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Recycling-Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Stärke Deckel: | 300µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, blankoregister a4 pappe, blanko register, blanko-register a4, Trennblätter, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| |