Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahldüse 80-02 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     240-1422
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1422
EAN/GTIN:
     4000903142209
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1422:

  • Präzisions-Flachstrahldüse 80 – 02 E, kpl. einschl. Körper und Überwurfmutter.
  • Spritzbild: Flachstrahl
  • Streuwinkel: ca. 80°
  • Verwendung: als Einzeldüse für Flächenspritzungen, vor allem Unkrautbekämpfung mit geringen Wasser­aufwandmengen.
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,0 (1,5 – 3,5)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 0,64
    • 3 bar: 0,78
    • 4 bar: 0,90
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 240
unbekannt
1
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,40*
10 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 11,37*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 27,79*
Preise: Lager 240
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 240
Versand: Lager 240
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 90,00*
€ 6,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 240
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mesto
1411
ab € 6,45*
Ähnlich
Mesto
1421
ab € 6,41*
Ähnlich
Mesto
1428
ab € 7,39*
Ähnlich
Mesto
1424
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.