Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahldüse 80-01 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     240-1421
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1421
EAN/GTIN:
     4000903142100
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1421:

  • Präzisions-Flachstrahldüse 80 – 01 E, kpl. einschl. Körper und Überwurfmutter
  • Spritzbild: Flachstrahl
  • Streuwinkel: ca. 80°
  • Verwendung: für fein zu verteilende Trennmittel im Baugewerbe, Desinfektions- und Reinigungsmittel.
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,5 (1,5 – 4,0)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 0,32
    • 3 bar: 0,39
    • 4 bar: 0,46
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 240
unbekannt
1
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,41*
9 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 11,45*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 20,01*
Preise: Lager 240
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 240
Versand: Lager 240
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 90,00*
€ 6,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 240
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mesto
1411
ab € 6,42*
Ähnlich
Mesto
1422
ab € 6,30*
Ähnlich
Mesto
1428
ab € 7,51*
Ähnlich
Mesto
1424
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.