Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahldüse 110-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     240-1411
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1411
EAN/GTIN:
     4000903141103
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1411:

  • Präzisions-Flachstrahldüse 110 – 01, kpl. einschl. Körper und Überwurfmutter
  • Spritzbild: Flachstrahl
  • Streuwinkel: ca. 110°
  • Verwendung: für fein zu verteilende Trennmittel im Baugewerbe, Desinfektions- und Reinigungsmittel.
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,5 (1,5 – 4,0)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 0,32
    • 3 bar: 0,39
    • 4 bar: 0,46
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 240
unbekannt
1
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 9,46*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 22,23*
Preise: Lager 240
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 240
Versand: Lager 240
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 90,00*
€ 6,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 240
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mesto
1421
ab € 6,41*
Ähnlich
Mesto
1422
ab € 6,30*
Ähnlich
Mesto
1428
ab € 7,51*
Ähnlich
Mesto
1424
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.