Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrahldüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     240-1307
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1307
EAN/GTIN:
     4000903130701
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1307:

Spritzbild: durch Drehen der Düsenkappe nach rechts stufenlos verstellbar von Hohlkegel ca. 90° über schmalen Kegel bis zum Strahl. Feine Einstellung (“zu”). Mittlere Einstellung (½ Umdrehung).
Verwendung: für Reinigungsmittel u. ä.
  • Hochstrahldüse, Bohrung: 1,5 mm
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,0 (1,5 – 6,0)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 0,40 / 0,97 / 1,48
    • 3 bar: 0,47 / 1,20 / 1,72
    • 4 bar: 0,53 / 1,40 / 1,86
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 240
unbekannt
1
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,52*
9 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 7,32*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,62*
Preise: Lager 240
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 240
Versand: Lager 240
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 90,00*
€ 6,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 240
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mesto
1333
ab € 11,08*
Sonstiges
Mesto
1411
ab € 6,43*
Sonstiges
Mesto
1421
ab € 6,36*
Sonstiges
Mesto
1422
ab € 6,42*
Sonstiges
Mesto
1428
ab € 7,49*
Sonstiges
Mesto
1424
ab € 5,87*
Sonstiges
Mesto
1342
ab € 11,68*
Sonstiges
Mesto
1305
ab € 1,24*
Sonstiges
Mesto
1481
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.